Mâner pentru cheie tubulară și clichet Beta Tools 920/42
1/2” male drive sliding T handle chome-plated
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:920/42
Rubix:d1192204
Producator:009200854
EAN:8014230035468

Detalii produs : 920/42 BETA - HANDLE FOR SOCKET AND RATCHET BETA TOOLS 920/42
1/2” male drive sliding T handle chome-plated
Puncte forte
1/2” male drive sliding T handle chome-plated
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 393 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2' '' |
| Lungime | 305 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
