Rulment cu role cilindrice SNR NJ222EG15
1-row cylindrical roller bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:NJ222EG15
Rubix:d480345
EAN:3413520040468



Detalii produs : NJ222EG15 SNR - SNR NJ222EG15 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
1-row cylindrical roller bearing, for axial loads in one direction, separable, polyamide cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x210x47 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5,03 g |
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 3300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 365000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 292000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere