Rulment cu role cilindrice SNR NU206EG15J30
1-row cylindrical roller bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:NU206EG15J30
Rubix:d477108
EAN:3413520044527



Detalii produs : NU206EG15J30 SNR - SNR CYLINDRICAL ROLLER BEARING NU206EG15J30
1-row cylindrical roller bearing, non-locating bearing, separable, polyamide cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 210 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 9800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 36100 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 38100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
