Rulment cu role cilindrice SNR NU2216EG15

1-row cylindrical roller bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:NU2216EG15
Rubix:d478706
EAN:3413520494193
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime33 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU2216EG15 SNR - SNR NU2216EG15 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


1-row cylindrical roller bearing, non-locating bearing, separable, polyamide cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)144x145x41 mm
Logistic Greutate2 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime33 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință3400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r252000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr191000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere