Za dreapta pentru lanț Renold 16B2S12I
12B-2 Double cranked link - loose fit no. 12
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Renold:16B2S12I
Rubix:d463499
EAN:0673766007172



Documente
Detalii produs : 16B2S12I RENOLD - RENOLD 16B2S12I CHAIN HALF LINK, 1" PITCH BS, DUPLEX PK 5
Renold's remarkable control over the bolt/bushing contact ensures that the life span of its chains surpasses that of other brands. Therefore, hardly any initial chain adjustment is required.
Premium chains: Cranked link
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,137 g |
|---|---|
| Lanț | bs |
| Pas de lanț | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Diametrul rolei | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere