Carcasă lagăr cu flanșă Timken SCJT1 1/4

2-bolt flanged standard series with GYA-RRB set-screw bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:SCJT1 1/4
Rubix:d485219
EAN:0087796058644
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior31.75 mm
Lățime21.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru116.68 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SCJT1 1/4 TIMKEN - TIMKEN SCJT1 1/4 2-BOLT FLANGED BEARING


Inch flange bearing housing unit Fafnir
Timken Fafnir SCJT 1-1/4 ball bearing unit with two bolt flanges and Narrow-Shroud seal. For quick, secure mounting on the shaft end.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior31.75 mm
Lățime21.4 mm
Distanța de fixare de la centru la centru116.68 mm
Focăo garnitură de cauciuc și un scut metalic
Seriescjt
Lățimea totală a rulmentului32.5 mm
Prindere13.5 mm
Diametrul găurilor de fixare11.5 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r11300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr21600 N
Greutate1.08 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere