Carcasă lagăr cu flanșă Timken VCJT 20

2-bolt flanged unit standard series with GRA-RRB insert ball bearing with locking collar

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:VCJT 20
Rubix:d481535
EAN:0087796107977
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Lățime27.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru89.7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : VCJT 20 TIMKEN - TIMKEN VCJT 20 2-BOLT FLANGED UNIT


Inch flange bearing housing unit Fafnir
Timken VCJT 20 ball bearing unit for shaft Ø20 mm with two-bolt flange and molded shroud (Molded Shroud). Load capacity: C0r 6500 N, Cr 14200 N.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior20 mm
Lățime27.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru89.7 mm
Focăo garnitură de cauciuc și un scut metalic
Seriestandard
Lățimea totală a rulmentului31 mm
Prindere11.1 mm
Diametrul găurilor de fixare9.9 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r6500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr14200 N
Greutate1.44 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere