Carcasă lagăr cu flanșă Timken VCJT1 7/16

2-bolt flanged unit standard series with GRA-RRB insert ball bearing with locking collar

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:VCJT1 7/16
Rubix:d483019
EAN:0087796059443
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior36.5 mm
Lățime31.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : VCJT1 7/16 TIMKEN - TIMKEN VCJT1 7/16 TWO BOLT FLANGED BEARING UNIT


Inch flange bearing housing unit Fafnir
Ball bearing unit VCJT 1-7/16 from Timken (Fafnir) for 2-bolt flange mounting. With eccentric locking and protected cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior36.5 mm
Lățime31.8 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130.2 mm
Focăo garnitură de cauciuc și un scut metalic
Înălțime92.1 mm
Lungime155.6 mm
Serievcjt (standard series) – fafnir
Lățimea totală a rulmentului38.9 mm
Prindere11.9 mm
Diametrul găurilor de fixare13.1 mm
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r15300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr28500 N
Diametrul exterior53.6 mm
Greutate1.362 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere