Rulment cu bile cu contact unghiular SNR 5205NRZZG15, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 20.6 mm

2-row angular contact ball bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:5205NRZZG15
Rubix:d481186
EAN:3413520104580
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime20.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 5205NRZZG15 SNR - SNR 5205NRZZG15 ANGULAR CONTACT BALL BEARING


Rigid angular contact ball bearing, two rows, polyamide cage, groove and snap ring on outside diameter, deflector on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)70x22x70 mm
Logistic Greutate185 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime20.6 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădouă scuturi metalice
Serie5200
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință9700 rpm
Limitați viteza10000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r14700 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr20600 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.