Alți rulmenți cu autoaliniere INA 209-XL-KRR-C3, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 30 mm
2..-XL
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:209-XL-KRR-C3
Rubix:d1230213
Producator:0008400410030
Detalii produs : 209-XL-KRR-C3 INA - OTHER INSERT BEARING INA 209-XL-KRR-C3
Radial insert ball bearings 2..-KRR, cylindrical outer ring, inner ring for fit, R seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
