Referințe
FAG:230S.1008
Rubix:d1252606
Producator:0190294620000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 266.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 106 mm |
Detalii produs : 230S.1008FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 230S.1008
Spherical roller bearing 230S
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 266.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 106 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 170 mm |
| Greutate | 64.3 kg |
| Limitați viteza | 620 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2460000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1460000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere