Referințe
FAG:24134-BE-XL-2VSR
Rubix:d1245674
Producator:0756405030000

Detalii produs : 24134-BE-XL-2VSRFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 24134-BE-XL-2VSR
Sealed spherical roller bearings 241..-BE-2VSR, lip seals on both sides, for continuous casting machines
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 109 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Greutate | 26.4 kg |
| Viteza de referință | 1060 rpm |
| Limitați viteza | 530 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1260000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
