Tăietor monobloc Format 21580600, 9121580600
3-mill.cut. D844K NF HSSCo8 6,00 mm TiAlN
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:21580600, 9121580600
Rubix:d804777
Producator:21580600
EAN:4317784361798


rezumat tehnic
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 13 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
Detalii produs : 9121580600 FORMAT - 9121580600 FORMAT
Semi-roughing end mill, DIN 844-K, 3 cutting edges, TiAIN-coated
Design: With centre cut, suitable for drilling.
Application: Can be used for peripheral milling and drill cutting.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 13 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere