Motoare electrice CA Mecaline 894231

3 Phase AC Motor

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:894231
Rubix:d749953
EAN:3660338466694
brand logo

rezumat tehnic

Putere7.5 kW
Voltaj400/690 V
Viteză1500 rpm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 894231 MECALINE - 894231 MOTOR 7.5KW 1500T B5 132M IE4 ALU IP55 MECALINE


Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 7.5KW 1500rpm B5 132M 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55

Puncte forte

Aluminium, RAL7031 paint

Aplicații

Rotational power

Informații tehnice


atribute
Putere7.5 kW
Voltaj400/690 V
Viteză1500 rpm
Înălțimea arborelui132 mm
Numărul de poli4
Clasa de eficiențăie4
Gradul de protecție (IP)ip55
Diametrul arborelui38 mm
Greutate72.8 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere