Referințe
Mecaline:894275
Rubix:d750129
EAN:3660338467103

Documente
Detalii produs : 894275 MECALINE - 894275 MOTOR 18.5KW 1500T B3 180M IE4 ALU IP55 MECALINE
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 18.5KW 1500rpm B3 180M 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55
Puncte forte
Aluminium, RAL7031 paint
Aplicații
Rotational power
Informații tehnice
atribute
| Putere | 18.5 kW |
|---|---|
| Voltaj | 400/690 V |
| Viteză | 1500 rpm |
| Înălțimea arborelui | 180 mm |
| Numărul de poli | 4 |
| Clasa de eficiență | ie4 |
| Gradul de protecție (IP) | ip55 |
| Diametrul arborelui | 48 mm |
| Greutate | 145 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
