Rulment cu role conice Timken 30215-90KB1, Diametrul exterior: 130 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 27.25 mm
302 series tapered roller bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:30215-90KB1
Rubix:d486128
Producator:190042566




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 27.25 mm |
Detalii produs : 30215-90KB1 TIMKEN - TIMKEN 30215-90KB1 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted in pairs, in opposition, to resist axial thrusts in both directions. Separable bushings facilitate assembly.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 27.25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere