Rulment cu role conice FAG 32020-X-XL-DF-A130-170, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 100 mm | Lățime: 64 mm
320..-X-XL-DF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:32020-X-XL-DF-A130-170
Rubix:d1241531
Producator:0844230214082

Detalii produs : 32020-X-XL-DF-A130-170FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32020-X-XL-DF-A130-170
Tapered roller bearing set 320..-X-XL-DF, X-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 64 mm |
| Serie | 320..-x-xl-df |
| Limitați viteza | 4950 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 570000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 350000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
