Rulment cu role conice FAG 32240-XL-DF-A530-590, Diametrul exterior: 360 mm | Diametrul interior: 200 mm | Lățime: 208 mm
322..-XL-DF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:32240-XL-DF-A530-590
Rubix:d1242164
Producator:0860241594084

Detalii produs : 32240-XL-DF-A530-590FAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32240-XL-DF-A530-590
Tapered roller bearing set 322..-XL-DF, X-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 208 mm |
| Serie | 322..-xl-df |
| Limitați viteza | 2030 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4150000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2700000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
