Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3316-BD-XL, Diametrul exterior: 170 mm | Diametrul interior: 80 mm | Lățime: 68.3 mm
33..-XL
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:3316-BD-XL
Rubix:d1246630

Documente
Detalii produs : 3316-BD-XLFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 3316-BD-XL
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, 1 inner ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 68.3 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 33..-xl |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 6.4 kg |
| Viteza de referință | 4300 rpm |
| Limitați viteza | 3950 rpm |
| Unghi | 30 ° |
| Precizie | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 180000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 199000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
