Rulment cu secțiune subțire FAG 3318-C4, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 73 mm | Diametrul interior: 90 mm

33..

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:3318-C4
Rubix:d1253583
Producator:0167139400040
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime73 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3318-C4FAG - THIN SECTION BEARING FAG 3318-C4


Angular contact ball bearings 33, main dimensions to DIN 628-3, double row, with filling slots, contact angle a = 35°

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate9140 g
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime73 mm
Focădeschis
Cușcăoțel
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie33..
Greutate9.09 kg
Grosime73 mm
Viteza de referință3350 rpm
Limitați viteza3650 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r295000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr260000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.