Ochelari de protecție 3M SF101AS-BLK
3M™ SecureFit™ 100 safety spectacles, black frame, scratch-resistant / anti-fog, clear lens
Vedeți informațiile tehniceReferințe
3M:SF101AS-BLK
Rubix:155357
Producator:7100244046
EAN:04054596869899

rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | anti-zgârieturi |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
Detalii produs : XA006515549 - SF101AS-BLK OCHELARI DE PROTECTIE 3M SecureFit 100, LENTILE PC CLEAR AS, BLACK FRAME, 20 BUC/CUTIE
The 3M™ SecureFit™ safety spectacles from the 100 series with an elegant and sporty profile feature patented temples that automatically adapt, regardless of head size, for optimum comfort and a stylish look over an extended period.
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | anti-zgârieturi |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | da |
| Culoare | negru |
| Material de ramură | tpr/xylex |
| Material de bază | policarbonat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil