Carcasă lagăr cu flanșă Timken RCJO1 15/16

4-bolt flanged unit heavy series with GN-KRRB R-Seal insert ball bearing with locking collar

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:RCJO1 15/16
Rubix:d484294
EAN:0087796060678
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior49.213 mm
Lățime53.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : RCJO1 15/16 TIMKEN - TIMKEN RCJO1 15/16 FOUR BOLT FLANGED BEARING UNIT


Inch-sized flanged bearing housing unit Fafnir
Four-bolt flanged bearing housing unit RCJO 1-15/16 from Timken (Fafnir) with eccentric locking collar and Shroud Seal. Factory pregreased.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior49.213 mm
Lățime53.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130.2 mm
Focăo garnitură de cauciuc și un scut metalic
Seriercjo (medium-duty)
Lățimea totală a rulmentului66.7 mm
Prindere17.5 mm
Diametrul găurilor de fixare16 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r37900 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr68600 N
Greutate5.185 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere