Bandă de mascare Tesa 4309 50M 50MM BROWN

4309 Bandă adezivă de mascare

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Tesa:4309 50M 50MM BROWN
Rubix:d815916
Producator:04309-00015-01
EAN:4005800220609
brand logo

rezumat tehnic

Lățime50 mm
Lungime50 m
Culoaremaro
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 4309 50M 50MM BROWN TESA - TESA 4309 50M 50MM BROWN 04309-00015-01


Soluție ideală pentru profesioniștii în vopsirea cu pistolul. Concepută pentru a rezista la temperaturi de până la 120 °C, această bandă de mascare garantează rezultate clare și precise, fără dezlipire sau transfer de adeziv.

Caracteristici:
Banda de mascare tesa® 4309 se remarcă prin flexibilitatea sa excepțională și aderența puternică. Suportul său din hârtie fin creponată îi conferă o mare adaptabilitate, ceea ce o face ideală pentru suprafețe curbe sau neregulate. Este perfect adaptată lucrărilor de mascare în timpul vopsirii cu pistolul, inclusiv în cabină cu trecere prin cuptor la 120 °C. Prezintă o rezistență excelentă la șlefuirea umedă, iar vopselele pe bază de apă sau de solvent aderă eficient la spatele său, evitând scurgerile sau crăpăturile. Banda se rupe ușor cu mâna, se îndepărtează fără efort, fără reziduuri și fără a lăsa urme de rupere.

Specificații:
- Suport: hârtie ușor creponată.
- Masă adezivă: cauciuc natural.
- Conținut din surse regenerabile (în greutate): 53 %.
- Grosime totală: 170 µm.
- Alungire la rupere: 12 %.
- Rezistență la rupere: 47 N/cm.
- Putere de aderență pe oțel: 3,5 N/cm.
- Rezistență la temperatură (60 minute): 120 °C.
- Se poate rupe cu mâna: da, foarte bine.
- Se îndepărtează ușor după uscare: da, fără urme.

Informații despre marcă:
tesa® este o marcă recunoscută la nivel mondial în domeniul soluțiilor adezive industriale. Cu peste 125 de ani de experiență și o prezență în peste 100 de țări, tesa® furnizează produse inovatoare de înaltă performanță pentru industria auto, electronică, construcții, logistică și multe alte sectoare. Cu un portofoliu de peste 7.000 de produse, marca investește continuu în cercetare și dezvoltare pentru a oferi soluții durabile, eficiente și conforme cu cele mai stricte cerințe.

Puncte forte

- Conformabilitate excelentă pe suprafețe neregulate.
- Aderență fiabilă pe diverse suporturi (metal vopsit, sticlă, cauciuc, crom).
- Rezistență termică până la 120 °C.
- Se poate rupe cu mâna pentru o aplicare ușoară.
- Se îndepărtează curat, fără reziduuri și fără a se rupe.
- Compatibil cu vopselele pe bază de apă și solvenți.
- Rezistent la șlefuirea umedă.
- 53 % materiale de origine biologică.
- Potrivit pentru aplicații cu trecere prin cuptor.

Aplicații

Banda de mascare tesa® 4309 este concepută pentru aplicații de vopsire cu pistolul în medii profesionale. Este utilizată în atelierele auto, în industriile de finisare a metalelor și în toate contextele în care o mascare precisă și curată este esențială. Adaptată suprafețelor precum metalul vopsit, sticla, cromul și cauciucul, se utilizează atât pentru mascarea clasică, cât și pentru pregătirea înainte de uscare în cuptor.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate15600,83 g
Lățime50 mm
Lungime50 m
Culoaremaro
Grosime0.17 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Lățime