Rulment cu bile FAG 6002-C-HRS, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 15 mm
60..-C-HRS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6002-C-HRS
Rubix:d1246356
Producator:0598141600000
EAN:4012802363432




Detalii produs : 6002-C-HRSFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6002-C-HRS
Deep groove ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 9x32x32 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 33 g |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 60..-hrs |
| Limitați viteza | 20300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2850 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 6300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
