Rulment cu bile FAG 6016-M, Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 80 mm
60..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6016-M
Rubix:d343327
Producator:0190941750000
EAN:4012801274555



Detalii produs : 6016-M FAG - FAG 6016-M DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 997 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 60.. |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
