Rulment cu bile FAG 6020-J20C-C3, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 100 mm
60..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6020-J20C-C3
Rubix:d1246440
Producator:0762483560030



Detalii produs : 6020-J20C-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6020-J20C-C3
Deep groove ball bearing 60, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1320 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 60.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
