Rulment cu bile FAG 6022-M-P5-C3, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 110 mm
60..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6022-M-P5-C3
Rubix:d1249876
Producator:0190948760030



Detalii produs : 6022-M-P5-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6022-M-P5-C3
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2420 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 60.. |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
