Rulment cu bile FAG 6034-MA-P6-C4, Diametrul exterior: 260 mm | Lățime: 42 mm | Diametrul interior: 170 mm
60..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6034-MA-P6-C4
Rubix:d1241256
Producator:0388956500040



Detalii produs : 6034-MA-P6-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6034-MA-P6-C4
Deep groove ball bearing 60..-MA, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8692 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 42 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 60.. |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
