Rulment cu bile Timken 6001-RS, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm

6001

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6001-RS
Rubix:d489830
EAN:0053893720616
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6001-RS TIMKEN - TIMKEN 6001-RS BALL BEARING WITH SINGLE SEAL


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Puncte forte

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime8 mm
Focăo garnitură de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6001
Sarcină statică de bază, radială - C0r2400 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.