Rulment cu bile Timken 6004-2RS, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 20 mm

6004

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6004-2RS
Rubix:93436
Producator:100417157
EAN:0087796292499
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6004-2RS TIMKEN - TIMKEN RULMENT 6004 2RS


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Puncte forte

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)44,958x44,958x16,9926 mm
greutate ambalate73 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime12 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6004
Sarcină statică de bază, radială - C0r5000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr9400 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.