Rulment cu bile Timken 6006-2RS-C3, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 30 mm

6006

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6006-2RS-C3
Rubix:102531
Producator:100417193
EAN:0087796296060
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6006-2RS-C3 TIMKEN - TIMKEN RULMENT 6006 2RSC3


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Puncte forte

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)55,9816x55,9816x22,987 mm
greutate ambalate116,1 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime13 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6006
Sarcină statică de bază, radială - C0r8300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr13200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.