Rulment cu bile Timken 6009-2RS, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 45 mm

6009

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6009-2RS
Rubix:102007
Producator:100416962
EAN:0087796292659
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6009-2RS TIMKEN - TIMKEN RULMENT 6009 2RS


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Puncte forte

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)80,01x80,01x12,1412 mm
greutate ambalate271,2 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime16 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6009
Sarcină statică de bază, radială - C0r14000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19900 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.