Rulment cu bile Timken 6024-2RS, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 120 mm

6024

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6024-2RS
Rubix:d481994
Producator:100417168
EAN:0087796292949
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime28 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6024-2RS TIMKEN - TIMKEN 6024-2RS BALL BEARING WITH SEALS


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Puncte forte

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)193,802x193,802x32,512 mm
greutate ambalate2253,4 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime28 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6024
Sarcină statică de bază, radială - C0r79300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr88100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.