Rulment cu bile FAG 618/500-MA, Diametrul exterior: 620 mm | Lățime: 56 mm | Diametrul interior: 500 mm
618
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:618/500-MA
Rubix:d1240881
Producator:0190968440000

Detalii produs : 618/500-MAFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 618/500-MA
Deep groove ball bearing 618..-MA, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 500 mm |
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 618 |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
