Rulment cu bile FAG 618/530-MB-C3, Diametrul exterior: 650 mm | Lățime: 56 mm | Diametrul interior: 530 mm
618
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:618/530-MB-C3
Rubix:d1252712
Producator:0384488310030



Detalii produs : 618/530-MB-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 618/530-MB-C3
Deep groove ball bearing 618..-MB, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 42300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 530 mm |
| Diametrul exterior | 650 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 618 |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
