Rulment cu bile FAG 618/560-MA-C3, Diametrul exterior: 680 mm | Lățime: 56 mm | Diametrul interior: 560 mm
618
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:618/560-MA-C3
Rubix:d1249208
Producator:0190969760030

Detalii produs : 618/560-MA-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 618/560-MA-C3
Deep groove ball bearing 618..-MA, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 560 mm |
| Diametrul exterior | 680 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 618 |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
