Rulment cu bile FAG 618/900-M-C3, Diametrul exterior: 1090 mm | Lățime: 85 mm | Diametrul interior: 900 mm
618
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:618/900-M-C3
Rubix:d1246727
Producator:0190972550030

Detalii produs : 618/900-M-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 618/900-M-C3
Deep groove ball bearing 618..-M, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 169000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 900 mm |
| Diametrul exterior | 1090 mm |
| Lățime | 85 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 618 |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
