Rulment cu bile INA 61821-Y-C2, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 105 mm
618..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:61821-Y-C2
Rubix:d1224440
Producator:0096198790020

Detalii produs : 61821-Y-C2 INA - DEEP GROOVE BALL BEARING INA 61821-Y-C2
Deep groove ball bearings 618, main dimensions to DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Serie | 618.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
