Rulment cu bile FAG 61934-MA-C3, Diametrul exterior: 230 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 170 mm
619..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61934-MA-C3
Rubix:d1248505
Producator:0389076070030

Detalii produs : 61934-MA-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61934-MA-C3
Deep groove ball bearing 619..-MA, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3380 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 619.. |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
