Rulment cu bile FAG 61952-N1-M-C3, Diametrul exterior: 360 mm | Lățime: 46 mm | Diametrul interior: 260 mm
619..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61952-N1-M-C3
Rubix:d1250253
Producator:0389118760030

Detalii produs : 61952-N1-M-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61952-N1-M-C3
Deep groove ball bearing 619..-N1-M, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 619.. |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
