Rulment cu bile FAG 6201-C-2Z, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mm
62..-C-2Z
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6201-C-2Z
Rubix:48151
Producator:0593716680000
EAN:4012802363906




Detalii produs : 6201-C-2Z FAG - FAG RULMENT 6201 C 2Z
Deep groove ball bearings 62..-C-2Z, modified internal design (generation C), main dimensions according to DIN 625-1, gap seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 39 g |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62..-c-2z |
| Viteza de referință | 24600 rpm |
| Limitați viteza | 31500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3100 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 8000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
