Rulment cu bile FAG 6204-C-TVH, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
62..-C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6204-C-TVH
Rubix:d1248060
Producator:0623165400000
EAN:4012802383652



Detalii produs : 6204-C-TVHFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6204-C-TVH
Deep groove ball bearing 62..-C-TVH, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62..-c |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
