Rulment cu bile FAG 6206-C-HRS-C3, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm
62..-C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6206-C-HRS-C3
Rubix:d1241525
EAN:4054369289251

Detalii produs : 6206-C-HRS-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6206-C-HRS-C3
Deep groove ball bearing 62..-C-HRS, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Serie | 62..-c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
