Rulment cu bile FAG 6209-C-2HRS-C2, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mm
62..-C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6209-C-2HRS-C2
Rubix:d1245941
Producator:0822997300020

Detalii produs : 6209-C-2HRS-C2FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6209-C-2HRS-C2
Deep groove ball bearing 62..-C-2HRS, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Serie | 62..-c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
