Rulment cu bile FAG 6224-2RSR, Diametrul exterior: 215 mm | Lățime: 40 mm | Diametrul interior: 120 mm
62..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6224-2RSR
Rubix:d1249628
Producator:0390536600000




Detalii produs : 6224-2RSRFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6224-2RSR
Deep groove ball bearings 62..-2RSR, main dimensions to DIN 625-1, lip seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62..-2rsr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere