Rulment cu bile Timken 6210-2RS, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm

6210

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6210-2RS
Rubix:94082
Producator:100416952
EAN:0087796293380
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6210-2RS TIMKEN - TIMKEN RULMENT 6210 2RS


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Puncte forte

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)94,996x94,996x27,9908 mm
greutate ambalate490,8 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime20 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6210
Sarcină statică de bază, radială - C0r23200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr35000 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.