Rulment cu bile Timken 6212-2RS, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 60 mm

6212

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6212-2RS
Rubix:105075
Producator:100417143
EAN:0087796293441
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6212-2RS TIMKEN - TIMKEN RULMENT 6212 2RS


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Puncte forte

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)115,2652x115,2652x31,0896 mm
greutate ambalate817,4 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime22 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6212
Sarcină statică de bază, radială - C0r32900 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr47800 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.