Rulment cu bile Timken 6219-2RS, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 32 mm | Diametrul interior: 95 mm

6219

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:6219-2RS
Rubix:d485648
Producator:100416984
EAN:0087796293656
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime32 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6219-2RS TIMKEN - TIMKEN 6219-2RS BALL BEARING WITH SEALS


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Aplicații

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)178,562x178,562x38,862 mm
greutate ambalate2767,4 g
Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime32 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6219
Sarcină statică de bază, radială - C0r82000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr109000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.