Rulment cu bile Timken 6219, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 32 mm | Diametrul interior: 95 mm
6219
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:6219
Rubix:d488821
EAN:0053893724072





Detalii produs : 6219 TIMKEN - TIMKEN 6219 DEEP GROOVE BALL BEARING
Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Aplicații
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6219 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 82000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 109000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere