Rulment cu bile FAG 6303-C-2HRS, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 17 mm
63..-C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6303-C-2HRS
Rubix:123472

Detalii produs : 6303-C-2HRS FAG - FAG RULMENT 6303 2RS
Deep groove ball bearing 63..-C-2HRS, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Serie | 63..-c |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
